詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463SD-28

品名 : 25.0-28.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)

仕様

適合ホース径 25~28mm 7mm
材質 ナイロン66 入数 10個
ギア式で取り外しに便利(横にずらして外します。)
追加説明
カタログ価格

880 (税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/03 11:36現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1153ページ
バリエーション一覧
EA463SD-8 6.6- 8.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-9 8.0- 9.2mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-11 9.2-10.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-12 10.5-12.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-15 12.8-15.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-19 17.0-18.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-21 18.2-20.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-23 20.5-23.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-25 22.0-25.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-28 25.0-28.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-30 27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-33 29.5-32.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-36 32.5-35.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-39 35.0-38.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-42 38.0-41.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-45 41.0-44.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-48 44.0-47.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-51 47.0-50.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-54 50.0-53.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-57 53.0-57.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-61 56.5-60.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-65 60.0-65.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-70 66.0-70.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-75 70.0-75.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-80 76.0-80.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
EA463SD-85 80.0-85.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
ウェブカタログ画像
  • A:25mm  B:28mm  C:7mm

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top