品番 : EA463SD-8
品名 : 6.6- 8.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
仕様
適合ホース径 | 6.6~8mm | 幅 | 5mm |
---|---|---|---|
材質 | ナイロン66 | 入数 | 10個 |
ギア式で取り外しに便利(横にずらして外します。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/08/21 13:51現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1153ページ |