詳細表示

このページのURL:

品番 : EA465A-12

品名 : 1・1/4" スイングチャッキバルブ

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 呼び径 32A
ねじサイズ Rc1・1/4” 適用流体 水・油・ガス・空気・蒸気
最高使用圧力 -29~120℃:1.4MPa
185℃まで:1.0MPa
材質 ボディ:青銅(CAC406)
接続方式 ねじ込み:JIS B0203 クラス 10K
JIS規格品
追加説明
カタログ価格

16,300 (税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 05:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1065ページ
バリエーション一覧
EA465A-3 3/8" スイングチャッキバルブ
EA465A-4 1/2" スイングチャッキバルブ
EA465A-6 3/4" スイングチャッキバルブ
EA465A-10 1" スイングチャッキバルブ
EA465A-12 1・1/4" スイングチャッキバルブ
EA465A-14 1・1/2" スイングチャッキバルブ
EA465A-20 2" スイングチャッキバルブ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top