品番 : EA465A-3
品名 : 3/8" スイングチャッキバルブ
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 呼び径 | 10A |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | Rc3/8” | 適用流体 | 水・油・ガス・空気・蒸気 |
| 最高使用圧力 | -29~120℃:1.4MPa 185℃まで:1.0MPa |
材質 | ボディ:青銅(CAC406) |
| 接続方式 | ねじ込み:JIS B0203 | クラス | 10K |
| JIS規格品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/22 08:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1065ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA465A-3 3/8" スイングチャッキバルブ |
| EA465A-4 1/2" スイングチャッキバルブ |
| EA465A-6 3/4" スイングチャッキバルブ |
| EA465A-10 1" スイングチャッキバルブ |
| EA465A-12 1・1/4" スイングチャッキバルブ |
| EA465A-14 1・1/2" スイングチャッキバルブ |
| EA465A-20 2" スイングチャッキバルブ |
