詳細表示

このページのURL:

品番 : EA465A-54

品名 : 1/2 " スイングチャッキバルブ(青銅製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 R-15A
呼び径(A呼称) 15 ねじサイズ Rc1/2”
最高使用圧力 静流水(120℃以下):1.18MPa
飽和蒸気:0.88MPa
材質 ボディ:青銅
接続形状 ねじ込み:JIS B0203
クラス125
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

4,760 (税抜)/ 5,236 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 07:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1065ページ
バリエーション一覧
EA465A-53 3/8 " スイングチャッキバルブ(青銅製)
EA465A-54 1/2 " スイングチャッキバルブ(青銅製)
EA465A-56 3/4 " スイングチャッキバルブ(青銅製)
EA465A-60 1 " スイングチャッキバルブ(青銅製)
EA465A-62 1・1/4" スイングチャッキバルブ(青銅製)
EA465A-64 1・1/2" スイングチャッキバルブ(青銅製)
EA465A-70 2 " スイングチャッキバルブ(青銅製)
EA465A-75 2・1/2" スイングチャッキバルブ(青銅製)
ウェブカタログ画像
画像は代表画像です。
  • 画像は代表画像です。
  • L:60mm、H:39mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top