品番 : EA465A-60
品名 : 1 " スイングチャッキバルブ(青銅製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | R-25A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 25 | ねじサイズ | Rc1” |
| 最高使用圧力 | 静流水(120℃以下):1.18MPa 飽和蒸気:0.88MPa |
材質 | ボディ:青銅 |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | ||
| クラス125 | |||
| 可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,300 円(税抜)/ 10,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/02 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1065ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像は代表画像です。
