品番 : EA465AC-10
品名 : Rc 1" スイングチャッキバルブ
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SVC-25 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 25 | ねじサイズ | R1” |
| 材質 | 本体:SCS14A キャップパッキン:PTFE ディスク:SCS14A キャップ:SCS14A ピン:SUS316 |
最高圧力 | 静流水(120℃以下):1.4MPa 水・油(180℃以下):1.0MPa |
| 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,690 円(税抜)/ 10,659 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 07:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1066ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA465AC-4 Rc 1/2" スイングチャッキバルブ |
| EA465AC-6 Rc 3/4" スイングチャッキバルブ |
| EA465AC-10 Rc 1" スイングチャッキバルブ |
| EA465AC-12 Rc1・1/4" スイングチャッキバルブ |
| EA465AC-14 Rc1・1/2" スイングチャッキバルブ |
| EA465AC-20 Rc 2" スイングチャッキバルブ |
