詳細表示

このページのURL:

品番 : EA465AC-12

品名 : Rc1・1/4" スイングチャッキバルブ

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SVC-32
呼び径 32 ねじサイズ R1 1/4”
材質 本体:SCS14A
キャップパッキン:PTFE
ディスク:SCS14A
キャップ:SCS14A
ピン:SUS316
最高圧力 静流水(120℃以下):1.4MPa
水・油(180℃以下):1.0MPa
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能
追加説明
カタログ価格

12,400 (税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/23 12:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1066ページ
バリエーション一覧
EA465AC-4 Rc 1/2" スイングチャッキバルブ
EA465AC-6 Rc 3/4" スイングチャッキバルブ
EA465AC-10 Rc 1" スイングチャッキバルブ
EA465AC-12 Rc1・1/4" スイングチャッキバルブ
EA465AC-14 Rc1・1/2" スイングチャッキバルブ
EA465AC-20 Rc 2" スイングチャッキバルブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 内部に逆流を防ぐ弁があり、その弁が流水の力により上に上がりますが、逆流すると弁が閉まり、逆流を防ぐ役割を果たします。その為、「×」の時は重力により弁が開きっ放しになるので、使用NGです。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top