品番 : EA465AD-3
品名 : 3/8" リフトチャッキバルブ(青銅製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | F-10A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 10 | ねじサイズ | Rc3/8” |
| 最高使用圧力 | 静流水(120℃以下):1.6MPa 飽和蒸気:0.98MPa |
材質 | 弁箱:青銅鋳物(CAC) ふた:鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 弁体:青銅鋳物(CAC) |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | ||
| クラス150 | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/07 06:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1066ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
