詳細表示

このページのURL:

品番 : EA465AD-6

品名 : 3/4" リフトチャッキバルブ(青銅製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 F-20A
呼び径(A呼称) 20 ねじサイズ Rc3/4”
最高使用圧力 静流水(120℃以下):1.6MPa
飽和蒸気:0.98MPa
材質 弁箱:青銅鋳物(CAC)
ふた:鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
弁体:青銅鋳物(CAC)
接続形状 ねじ込み:JIS B0203
クラス150
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

6,330 (税抜)/ 6,963 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/09 08:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1066ページ
バリエーション一覧
EA465AD-3 3/8" リフトチャッキバルブ(青銅製)
EA465AD-4 1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製)
EA465AD-6 3/4" リフトチャッキバルブ(青銅製)
EA465AD-10 1" リフトチャッキバルブ(青銅製)
EA465AD-12 1・1/4" リフトチャッキバルブ(青銅製)
EA465AD-14 1・1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製)
EA465AD-20 2" リフトチャッキバルブ(青銅製)
EA465AD-25 2・1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製)
EA465AD-30 3" リフトチャッキバルブ(青銅製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:65mm   H:34mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top