詳細表示

このページのURL:

品番 : EA465AF-12

品名 : 1・1/4"リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 10SF-325A
呼び径 32A ねじサイズ Rc1・1/4”
最高使用圧力 静流水(-10~120℃):1.4MPa
蒸気・ガス・油・脈動水(-10~220℃):1.0MPa
材質 ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S)
接続形状 ねじ込み:JIS B0203 クラス 10K
追加説明
カタログ価格

12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 14:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1066ページ
バリエーション一覧
EA465AF-4 1/2" リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)
EA465AF-6 3/4" リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)
EA465AF-10 1" リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)
EA465AF-12 1・1/4"リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)
EA465AF-14 1・1/2"リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)
EA465AF-20 2" リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top