品番 : EA465AF-20
品名 : 2" リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | 10SF-505A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 50A | ねじサイズ | Rc2” |
| 最高使用圧力 | 静流水(-10~120℃):1.4MPa 蒸気・ガス・油・脈動水(-10~220℃):1.0MPa |
材質 | ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S) |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | クラス | 10K |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 14:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1066ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
