品番 : EA465AG-14
品名 : 1・1/2" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | RF-40A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 40 | ねじサイズ | Rc1・1/2” |
| 最高使用圧力 | 静流水(-29~80℃):1.4MPa 脈動水(-29~80℃):1.0MPa |
材質 | ボデー:CAC406 ボンネット/キャップ:CAC406 ジスク/ボール:NBR ジスクホルダ:CAC スプリング:C519W |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | クラス | 10K |
| 竪形リフトチャッキ | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 22:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1065ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
