詳細表示

このページのURL:

品番 : EA465AG-4

品名 : 1/2" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 RF-15A
呼び径(A呼称) 15 ねじサイズ Rc1/2”
最高使用圧力 静流水(-29~80℃):1.4MPa
脈動水(-29~80℃):1.0MPa
材質 ボデー:CAC406
ボンネット/キャップ:CAC406
ジスク/ボール:NBR
ジスクホルダ:CAC
スプリング:C519W
接続形状 ねじ込み:JIS B0203 クラス 10K
竪形リフトチャッキ
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

4,470 円(税抜)/ 4,917 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 01:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1065ページ
バリエーション一覧
EA465AG-4 1/2" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)
EA465AG-6 3/4" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)
EA465AG-10 1" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)
EA465AG-12 1・1/4" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)
EA465AG-14 1・1/2" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)
EA465AG-20 2" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top