詳細表示

このページのURL:

品番 : EA465AH-12

品名 : 1・1/4" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 YR-32A
呼び径(A呼称) 32 ねじサイズ Rc1・1/4”
最高使用圧力 静流水(29~120℃):1.18MPa
飽和蒸気(179℃):0.88MPa
材質 ボデー:CAC
ボンネット/キャップ:C3771
ジスク/ボール:CAC
ヒンジピン:C1100B
プラグ:C3604
接続形状 ねじ込み:JIS B0203
Y形スイングチャッキ
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 14:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1065ページ
バリエーション一覧
EA465AH-3 3/8" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
EA465AH-4 1/2" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
EA465AH-6 3/4" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
EA465AH-10 1" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
EA465AH-12 1・1/4" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
EA465AH-14 1・1/2" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
EA465AH-20 2" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top