品番 : EA465AH-3
品名 : 3/8" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | YR-10A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 10 | ねじサイズ | Rc3/8” |
| 最高使用圧力 | 静流水(29~120℃):1.18MPa 飽和蒸気(179℃):0.88MPa |
材質 | ボデー:CAC ボンネット/キャップ:C3771 ジスク/ボール:CAC ヒンジピン:C1100B プラグ:C3604 |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | ||
| Y形スイングチャッキ | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/22 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1065ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
