詳細表示

このページのURL:

品番 : EA465AH-120

品名 : 2" フート用スクリーン(青銅製)

仕様

メーカー キッツ(KITS) 型番 FTS-50A
呼び径(A呼称) 50 ねじサイズ Rc2”
最高使用圧力 静流水(29~80℃):0.5MPa 材質 スクリーン:CAC
接続形状 ねじ込み:JIS B0203
フート用スクリーン
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

2,890 (税抜)/ 3,179 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/31 16:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1065ページ
バリエーション一覧
EA465AH-106 3/4" フート用スクリーン(青銅製)
EA465AH-110 1" フート用スクリーン(青銅製)
EA465AH-112 1・1/4" フート用スクリーン(青銅製)
EA465AH-114 1・1/2" フート用スクリーン(青銅製)
EA465AH-120 2" フート用スクリーン(青銅製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top