品番 : EA465AH-114
品名 : 1・1/2" フート用スクリーン(青銅製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITS) | 型番 | FTS-40A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 40 | ねじサイズ | Rc1・1/2” |
| 最高使用圧力 | 静流水(29~80℃):0.5MPa | 材質 | スクリーン:CAC |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | ||
| フート用スクリーン | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1065ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA465AH-106 3/4" フート用スクリーン(青銅製) |
| EA465AH-110 1" フート用スクリーン(青銅製) |
| EA465AH-112 1・1/4" フート用スクリーン(青銅製) |
| EA465AH-114 1・1/2" フート用スクリーン(青銅製) |
| EA465AH-120 2" フート用スクリーン(青銅製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA465AH-214 : 1・1/2" フート(青銅製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
