品番 : EA465AH-214
品名 : 1・1/2" フート(青銅製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | FT-40A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 40 | ねじサイズ | G1・1/2” |
| 最高使用圧力 | 静流水(29~80℃):0.5MPa | 材質 | ボデー:CAC ボンネット/キャップ:CAC ジスク/ボール:NBR |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0202 | ||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,100 円(税抜)/ 7,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/31 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1065ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA465AH-206 3/4" フート(青銅製) |
| EA465AH-210 1" フート(青銅製) |
| EA465AH-212 1・1/4" フート(青銅製) |
| EA465AH-214 1・1/2" フート(青銅製) |
| EA465AH-220 2" フート(青銅製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA465AH-114 : 1・1/2" フート用スクリーン(青銅製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
