品番 : EA465AL-3
品名 : 3/8" Y形ストレーナー(ステンレス製/フランジ型)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UYB-10A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 10A | 面間寸法 | 110mm |
| 最高使用圧力 | 静流水(120℃以下):1.37MPa 蒸気(180℃以下):0.98MPa |
材質 | ボディ:SCS13A ガスケット:充填材入りPTFE |
| スクリーン種類 | 304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 | 接続形状 | フランジ:JIS B2220 |
| クラス | 10K | ||
| RoHS相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,900 円(税抜)/ 35,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 14:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1065ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA465AL-3 3/8" Y形ストレーナー(ステンレス製/フランジ型) |
| EA465AL-4 1/2" Y形ストレーナー(ステンレス製/フランジ型) |
| EA465AL-6 3/4" Y形ストレーナー(ステンレス製/フランジ型) |
| EA465AL-20 2" Y形ストレーナー(ステンレス製/フランジ型) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
