詳細表示

このページのURL:

品番 : EA465AL-6

品名 : 3/4" Y形ストレーナー(ステンレス製/フランジ型)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 UYB-20A
呼び径 20A 面間寸法 130mm
最高使用圧力 静流水(120℃以下):1.37MPa
蒸気(180℃以下):0.98MPa
材質 ボディ:SCS13A
ガスケット:充填材入りPTFE
スクリーン種類 304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 接続形状 フランジ:JIS B2220
クラス 10K
RoHS相当品
追加説明
カタログ価格

43,000 円(税抜)/ 47,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/04 16:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1065ページ
バリエーション一覧
EA465AL-3 3/8" Y形ストレーナー(ステンレス製/フランジ型)
EA465AL-4 1/2" Y形ストレーナー(ステンレス製/フランジ型)
EA465AL-6 3/4" Y形ストレーナー(ステンレス製/フランジ型)
EA465AL-20 2" Y形ストレーナー(ステンレス製/フランジ型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top