詳細表示

このページのURL:

品番 : EA465AM-4

品名 : 1/2" Y形ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 10FDY-15A
呼び径 15A ねじサイズ Rc1/2”
最高使用圧力 静流水(-10~120℃):1.4MPa
蒸気・空気・ガス・油・脈動水(-10~120℃):1.0MPa
最高使用温度 200℃以下
材質 ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S)
ガスケット:ノンアスベストシート
スクリーン種類 60°千鳥打抜きステンレス鋼板
接続形状 ねじ込み:JIS B0203 クラス 10K
Y形ストレーナ
※本製品は銅製キャップを使用しているため、アンモニア・アミン系などの流体には適しません。
追加説明
カタログ価格

4,300 (税抜)/ 4,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/17 03:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1108ページ
バリエーション一覧
EA465AM-2 1/4" Y形ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)
EA465AM-3 3/8" Y形ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)
EA465AM-4 1/2" Y形ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)
EA465AM-6 3/4" Y形ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)
EA465AM-10 1" Y形ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)
EA465AM-12 1・1/4" Y形ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)
EA465AM-14 1・1/2" Y形ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)
EA465AM-20 2" Y形ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top