詳細表示

このページのURL:

品番 : EA465AN-14

品名 : 1・1/2" Y形ストレーナー

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 Y-40A
呼び径 40A ねじサイズ Rc1・1/2”
最高使用圧力 静流水(-29~120℃):1.6MPa 材質 ボディ:青銅(CAC)
スクリーン種類 60°千鳥打抜きステンレス鋼板
(穴径1.4×ピッチ2.4)
接続形状 ねじ込み:JIS B0203
Y形ストレーナー
※可燃性ガスには使用できません
追加説明
カタログ価格

19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 10:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1065ページ
バリエーション一覧
EA465AN-3 3/8" Y形ストレーナー
EA465AN-4 1/2" Y形ストレーナー
EA465AN-6 3/4" Y形ストレーナー
EA465AN-10 1" Y形ストレーナー
EA465AN-12 1・1/4" Y形ストレーナー
EA465AN-14 1・1/2" Y形ストレーナー
EA465AN-20 2" Y形ストレーナー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top