品番 : EA465AN-6
品名 : 3/4" Y形ストレーナー
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | Y-20A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 20A | ねじサイズ | Rc3/4” |
| 最高使用圧力 | 静流水(-29~120℃):1.6MPa | 材質 | ボディ:青銅(CAC) |
| スクリーン種類 | 60°千鳥打抜きステンレス鋼板 (穴径1.4×ピッチ2.4) |
接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 |
| Y形ストレーナー | |||
| ※可燃性ガスには使用できません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 14:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1065ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA465AN-3 3/8" Y形ストレーナー |
| EA465AN-4 1/2" Y形ストレーナー |
| EA465AN-6 3/4" Y形ストレーナー |
| EA465AN-10 1" Y形ストレーナー |
| EA465AN-12 1・1/4" Y形ストレーナー |
| EA465AN-14 1・1/2" Y形ストレーナー |
| EA465AN-20 2" Y形ストレーナー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
