品番 : EA465AP-4
品名 : Rc 1/2" Y型ストレーナー
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SVY-13 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 15 | ねじサイズ | Rc1/2” |
| 材質 | 本体:SCS14A キャップパッキン:PTFE キャップ:SCS14A フィルター:SUS316 |
フィルター | 40メッシュ |
| 最高使用圧力 | 静流水(120℃以下):2.1MPa 水・油(180℃以下):1.0MPa |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,760 円(税抜)/ 8,536 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 21:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1065ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA465AP-4 Rc 1/2" Y型ストレーナー |
| EA465AP-6 Rc 3/4" Y型ストレーナー |
| EA465AP-10 Rc 1" Y型ストレーナー |
| EA465AP-12 Rc1・1/4" Y型ストレーナー |
| EA465AP-14 Rc1・1/2" Y型ストレーナー |
| EA465AP-20 Rc 2" Y型ストレーナー |
