詳細表示

このページのURL:

品番 : EA465AP-6

品名 : Rc 3/4" Y型ストレーナー

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SVY-20
呼び径 20 ねじサイズ Rc3/4”
材質
本体:SCS14A
キャップパッキン:PTFE
キャップ:SCS14A
フィルター:SUS316
フィルター 40メッシュ
最高使用圧力 静流水(120℃以下):2.1MPa
水・油(180℃以下):1.0MPa
追加説明
カタログ価格

9,570 円(税抜)/ 10,527 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/01 22:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1065ページ
バリエーション一覧
EA465AP-4 Rc 1/2" Y型ストレーナー
EA465AP-6 Rc 3/4" Y型ストレーナー
EA465AP-10 Rc 1" Y型ストレーナー
EA465AP-12 Rc1・1/4" Y型ストレーナー
EA465AP-14 Rc1・1/2" Y型ストレーナー
EA465AP-20 Rc 2" Y型ストレーナー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top