詳細表示

このページのURL:

品番 : EA465AR-10

品名 : Rc 1" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 YNWK-25A
呼び径(A呼称) 25 ねじサイズ Rc1”
最高許容圧力 40℃以下の清流水:1.0MPa
40℃以下の脈動水:1.0MPa
材質 本体:CAC911
ふた:C6803(2)
接続形状 ねじ込み:JIS B0203
給水用Y形ストレーナ
公共建築工事標準仕様書適合品(機械設備工事編)
(一社)日本バルブ工業会規格適合品
浸出性能基準適合品(公的規格・第三者認証)
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

14,700 (税抜)/ 16,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 07:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1065ページ
バリエーション一覧
EA465AR-4 Rc 1/2" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)
EA465AR-6 Rc 3/4" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)
EA465AR-10 Rc 1" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)
EA465AR-12 Rc1・1/4" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)
EA465AR-14 Rc1・1/2" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)
EA465AR-20 Rc 2" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:123mm   H:72mm\nH1:105mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top