品番 : EA465AR-14
品名 : Rc1・1/2" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | YNWK-40A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 40 | ねじサイズ | Rc1・1/2” |
| 最高許容圧力 | 40℃以下の清流水:1.0MPa 40℃以下の脈動水:1.0MPa |
材質 | 本体:CAC911 ふた:C6803(2) |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | ||
| 給水用Y形ストレーナ | |||
| 公共建築工事標準仕様書適合品(機械設備工事編) (一社)日本バルブ工業会規格適合品 浸出性能基準適合品(公的規格・第三者認証) |
|||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 17:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1065ページ | ||||
代替品
![]() |
|

