詳細表示

このページのURL:

品番 : EA465BA-12

品名 : Rc1・1/4" リフトチャッキバルブ(給水用/堅形/青銅製

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 RFNW-30A
呼び径(A呼称) 32 ねじサイズ Rc1・1/4”
最高許容圧力 40℃以下の清流水:1.0MPa
40℃以下の脈動水:1.0MPa
材質 弁箱:CAC911
ふた:CAC911
弁体:NBR
全長 103mm 接続形状 ねじ込み:JIS B0203
給水用竪形リフトチャッキ
公共建築工事標準仕様書適合品(機械設備工事編)
(一社)日本バルブ工業会規格適合品
日本水道協会 検査合格品または認証センター認証品
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

12,300 (税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 07:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1065ページ

代替品

EA465AG-12
バリエーション一覧
EA465BA-4 Rc 1/2" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製
EA465BA-6 Rc 3/4" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製
EA465BA-10 Rc 1" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製
EA465BA-12 Rc1・1/4" リフトチャッキバルブ(給水用/堅形/青銅製
EA465BA-14 Rc1・1/2" リフトチャッキバルブ(給水用/堅形/青銅製
EA465BA-20 Rc 2" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top