品番 : EA465BA-4
品名 : Rc 1/2" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | RFNW-15A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 15 | ねじサイズ | Rc1/2” |
| 最高許容圧力 | 40℃以下の清流水:1.0MPa 40℃以下の脈動水:1.0MPa |
材質 | 弁箱:CAC911 ふた:CAC911 弁体:NBR |
| 全長 | 73mm | 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 |
| 給水用竪形リフトチャッキ | |||
| 公共建築工事標準仕様書適合品(機械設備工事編) (一社)日本バルブ工業会規格適合品 日本水道協会 検査合格品または認証センター認証品 |
|||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/23 10:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1065ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
