品番 : EA465BB-4
品名 : Rc 1/2" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)
仕様
メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | ONW-15A |
---|---|---|---|
呼び径(A呼称) | 15 | ねじサイズ | Rc1/2” |
最高許容圧力 | 40℃以下の清流水:1.0MPa 40℃以下の脈動水:1.0MPa |
材質 | 弁箱:CAC911 ふた:C6803(2) 弁体:CAC911 |
接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | ||
給水用スイングチャッキ | |||
(一社)日本バルブ工業会規格適合品 公共建築工事標準仕様書適合品(機械設備工事編) |
|||
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 00:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1109ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。