詳細表示

このページのURL:

品番 : EA465BB-10

品名 : Rc 1" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 ONW-25A
呼び径(A呼称) 25 ねじサイズ Rc1”
最高許容圧力 40℃以下の清流水:1.0MPa
40℃以下の脈動水:1.0MPa
材質 弁箱:CAC911
ふた:C6803(2)
弁体:CAC911
接続形状 ねじ込み:JIS B0203
給水用スイングチャッキ
(一社)日本バルブ工業会規格適合品
公共建築工事標準仕様書適合品(機械設備工事編)
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

9,520 (税抜)/ 10,472 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 06:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1065ページ

代替品

EA465BC-10
バリエーション一覧
EA465BB-4 Rc 1/2" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)
EA465BB-6 Rc 3/4" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)
EA465BB-10 Rc 1" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)
EA465BB-12 Rc1・1/4" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)
EA465BB-14 Rc1・1/2" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)
EA465BB-20 Rc 2" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:109mm   H:58.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top