品番 : EA465BC-10
品名 : Rc 1" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | ONH-25A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 25 | ねじサイズ | Rc1” |
| 最高許容圧力 | 85℃以下の清流水:1.0MPa 85℃以下の脈動水:1.0MPa |
材質 | 弁箱:CAC911 ふた:C6803(2) 弁体:CAC911 |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | ||
| 給水用スイングチャッキ | |||
| 公共建築工事標準仕様書適合品(機械設備工事編) (一社)日本バルブ工業会規格適合品 浸出性能基準適合品(公的規格・第三者認証) |
|||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,520 円(税抜)/ 10,472 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/23 12:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1065ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

