詳細表示

このページのURL:

品番 : EA466-2A

品名 : 0.50L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製)

仕様

容量 0.5L 直径×高さ φ94×119mm
最高使用圧力 1.0MPa 材質 ステンレス
使用温度 -10~99℃ 取付ねじ G(PF)1/2”
熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに
追加説明
カタログ価格

19,400 (税抜)/ 21,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/02 16:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1114ページ
バリエーション一覧
EA466-1A 0.16L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製)
EA466-2A 0.50L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製)
EA466-2BA 1.0 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top