品番 : EA466-2BA
品名 : 1.0 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 1.0L | 直径×高さ | φ116×155mm |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | ステンレス |
| 使用温度 | -10~99℃ | 取付ねじ | G(PF)1/2” |
| 熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/05/06 11:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1071ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA466-1A 0.16L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製) |
| EA466-2A 0.50L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製) |
| EA466-2BA 1.0 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製) |
