詳細表示

このページのURL:

品番 : EA466B-4A

品名 : G 1/2"/ 2 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー

仕様

容量 2.0L 直径×高さ 140×196mm
取付ねじ G(PF)1/2” 最高ショック圧 1.47MPa
材質 スチール(エポキシコーティング) カラー グレー
機器、配管の保護の為にできるだけ取付をおすすめします。
熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに
追加説明
カタログ価格

13,300 (税抜)/ 14,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/02 04:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1114ページ
バリエーション一覧
EA466B-4A G 1/2"/ 2 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー
EA466B-5A G 3/4"/ 5 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー
EA466B-6A G 3/4"/ 8 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー
EA466B-7A G 3/4"/12 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー
EA466B-8A G 3/4"/18 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー
ウェブカタログ画像
  • 管用平行ねじ

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top