品番 : EA466B-8A
品名 : G 3/4"/18 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 容量 | 18L | 直径×高さ | 270×365mm |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | G(PF)3/4” | 最高ショック圧 | 1.47MPa |
| 材質 | スチール(エポキシコーティング) | ||
| 機器、配管の保護の為にできるだけ取付をおすすめします。 | |||
| 熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 00:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1114ページ | ||||
