詳細表示

このページのURL:

品番 : EA467CA-13

品名 : 13mm 都市ガス用ゴム管止めバンド(2個)

仕様

ガスホース用
ベージュ 呼び径(内径) 13mm
重量(1個あたり) 約6g 入数 2個
ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止に
追加説明
カタログ価格

240 (税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/09/14 00:30現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1072ページ
バリエーション一覧
EA467CA-9.5 9.5mm 都市ガス用ゴム管止めバンド(2個)
EA467CA-13 13mm 都市ガス用ゴム管止めバンド(2個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top