品番 : EA467CA-9.5
品名 : 9.5mm 都市ガス用ゴム管止めバンド(2個)
仕様
ガスホース用 | |||
色 | ベージュ | 呼び径(内径) | 9.5mm |
---|---|---|---|
重量(1個あたり) | 約5g | 入数 | 2個 |
ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 93 (2025/05/02 07:48現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1116ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA467CA-9.5 9.5mm 都市ガス用ゴム管止めバンド(2個) |
EA467CA-13 13mm 都市ガス用ゴム管止めバンド(2個) |