品番 : EA468B-71
品名 : 衛生水栓
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 721-251 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| 取付穴径 | φ22~38mm、厚み5~35mm | 設置サイズ(奥行×高さ) | 131×195mm |
| 材質 | 黄銅 | ||
| ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計 | |||
| 手を洗い、口をゆすぎ終わる頃には、ハンドルはきれいになり洗った手を汚さずに止水できます。 | |||
| ゴム付ケレップ(別売)で補修可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/02 19:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1136ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468B-71 衛生水栓 |
| EA468B-72 衛生水栓 |
| EA468B-73 衛生水栓 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA124MA-6 : 15.0mm/13用 ゴム付ケレップ |

