詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468B-72

品名 : 衛生水栓

仕様

メーカー カクダイ 型番 721-252
13 ねじ径 PJ1/2”
取付穴径 φ22~38mm、厚み5~35mm 設置サイズ(奥行×高さ) 131×249mm
材質 黄銅
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計
手を洗い、口をゆすぎ終わる頃には、ハンドルはきれいになり洗った手を汚さずに止水できます。
ゴム付ケレップ(別売)で補修可能。
追加説明
カタログ価格

24,000 (税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/02 13:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1136ページ

代替品

EA468B-77
  • 品番

    EA468B-77

  • コメント

    違い:横水栓

バリエーション一覧
EA468B-71 衛生水栓
EA468B-72 衛生水栓
EA468B-73 衛生水栓
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top