品番 : EA468BE-13
品名 : PJ 1/2"/300mm 長パイプ自在水栓
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 7067-13x300 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| パイプ長 | 300mm | 設置サイズ(奥行×高さ) | 380×158mm |
| 材質 | 青銅 | ||
| 節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,680 円(税抜)/ 6,248 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 08:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468BE-12 PJ 1/2"/270mm 長パイプ自在水栓 |
| EA468BE-13 PJ 1/2"/300mm 長パイプ自在水栓 |
