品番 : EA468BE-12
品名 : PJ 1/2"/270mm 長パイプ自在水栓
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 7067-13x270 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| パイプ長 | 270mm | 設置サイズ(奥行×高さ) | 350×158mm |
| 材質 | 青銅 | ||
| 節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1135ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468BE-11 PJ 1/2"/240mm 長パイプ自在水栓 |
| EA468BE-12 PJ 1/2"/270mm 長パイプ自在水栓 |
| EA468BE-13 PJ 1/2"/300mm 長パイプ自在水栓 |

