品番 : EA468BE-11
品名 : PJ 1/2"/240mm 長パイプ自在水栓
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 7067-13x240 |
---|---|---|---|
呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
パイプ長 | 240mm | 設置サイズ(奥行×高さ) | 320×158mm |
材質 | 青銅 | ||
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,440 円(税抜)/ 5,984 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/02 21:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1135ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA468BE-11 PJ 1/2"/240mm 長パイプ自在水栓 |
EA468BE-12 PJ 1/2"/270mm 長パイプ自在水栓 |
EA468BE-13 PJ 1/2"/300mm 長パイプ自在水栓 |