詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BJ-11

品名 : 自閉立水栓(ショート)

仕様

メーカー カクダイ 型番 716-312
呼 13 ねじ径 PJ1/2”
取付穴径 φ22~28mm 厚み5~35mm 設置サイズ(奥行×高さ) 120.5×178.5mm
使用水温範囲 1~45℃(一般上水道・凍結不可) 材質 黄銅
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
※吐水時間の初期設定は約5~6秒
追加説明
カタログ価格

29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/20 12:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1093ページ
バリエーション一覧
EA468BJ-11 自閉立水栓(ショート)
EA468BJ-12 自閉立水栓(トール)
ウェブカタログ画像
  • 吐水時間の調整方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top