品番 : EA468BJ-12
品名 : 自閉立水栓(トール)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 716-313 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| 設置サイズ(奥行×高さ) | 120.5×293.5mm | 取付穴径 | φ22~28mm 厚み5~35mm |
| 使用水温範囲 | 1~45℃(一般上水道・凍結不可) | 材質 | 黄銅 |
| 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 | |||
| 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 | |||
| ※吐水時間の初期設定は約5~6秒 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,000 円(税抜)/ 40,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/20 12:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1093ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468BJ-11 自閉立水栓(ショート) |
| EA468BJ-12 自閉立水栓(トール) |

