品番 : EA468BN-111
品名 : φ60x16mm 止水栓ワン
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0711-60X16 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 21mm | 外径 | 60mm |
| 高さ | 16mm | 材質 | ステンレス |
| 止水栓などのパイプエンドのカバーに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/14 00:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1098ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468BN-111 φ60x16mm 止水栓ワン |
| EA468BN-112 φ60x25mm 止水栓ワン |
| EA468BN-113 φ60x30mm 止水栓ワン |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468BN-32 : R1/2" アングル型止水栓 |
