品番 : EA468BN-32
品名 : R1/2" アングル型止水栓
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 705-601-13 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | 取付側:G1/2” 壁側:R1/2” |
| 材質 | 黄銅 | ||
| 固定コマ仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/14 00:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1095ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA432MP-7.5 : R 1/2"x 75mm 給水管(止水栓用) |
| オプション | EA468BN-111 : φ60x16mm 止水栓ワン |
