品番 : EA432MP-7.5
品名 : R 1/2"x 75mm 給水管(止水栓用)
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 0710-13x75 |
---|---|---|---|
材質 | 銅 | 呼 | 13 |
ねじサイズ | R1/2” | 全長 | 75mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 02:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1133ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA468BN-32 : R1/2" アングル型止水栓 |