詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BX-95

品名 : 2000mm シャワーホース

仕様

メーカー TOTO 型番 THY478EL2 #NG2
ねじ径 本体側:W24山20
シャワーヘッド側:G1/2”
ホース長 2.0m
ホース外径 16mm ホワイトグレー(つやあり)
※シャワーエルボが樹脂製の場合は取付られません。
追加説明
カタログ価格

8,560 (税抜)/ 9,416 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/13 23:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1081ページ
バリエーション一覧
EA468BX-93A 1600mm シャワーホース
EA468BX-94B 1600mm シャワーホース
EA468BX-95 2000mm シャワーホース
ウェブカタログ画像
  • 取付方法
  • 取付方法
  • 取付方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top